東京彫刻工業
東京彫刻工業の 電動工具 本体
東京彫刻工業の ねじ供給機/トレー
刻印機
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77424403
品番
MB2S-2015-2M-WR
参考基準価格(税別)
¥849,000
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
X軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリア。大型の銘板やワークに最適です。
MarkinBOXシリーズ最大の打刻エリア
ケーブル長(m)
2
色
ワインレッド
打刻エリア(mm)
X軸200×Y軸150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッド:308× 269×249
質量(kg)
ヘッド:6.3、スタンド:10.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:310×370×544
適合材
打刻可能:金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材、木工材