業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77425347 品番 EFC-30FSB2
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
羽根径(Φmm)300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)458×429×272 公称出力(W)(50Hz/60Hz)50/50 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52/67/50/56 質量(kg)10.4 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/45/36/34 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1540/1700/1100/1000 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77425356
2023-12-15
用途:
厨房のが故障したから交換した。(23年たった)
医療・福祉・介護関連業

・業者に依頼したら、代理店に注文したが、商品がないのでいつになるかわからないとのことで、モノタロウさんに、3台注文しました。 すぐに納品されましたのでありがたいです。
 業者2人で、約1日かかって交換しました。
 業務用なので、値段が高いことで、満足→やや満足 となりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする