業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)450 電圧(V)200 注文コード77425943 品番EWG-45DTA2-Q
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は羽根径・電圧など25種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)450 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×315 公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)155/200 質量(kg)15.7 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)47/52.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)4360/5100 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする