三菱電機
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
(1件のレビュー)
返品不可
羽根径(Φmm)
400
200
250
300
400
500
電圧(V)
200
100
200
取付ピッチ(mm)
460
280
330
380
460
560
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
520×520×225
320×320×164
370×370×164
420×420×164
520×520×225
520×520×249
520×520×254
620×620×311
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426345
品番
EF-40DTXC2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥234,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
520×520×225
機外静圧(Pa)
0/0(50Hz/60Hz)
公称出力(W)
200/200(50Hz/60Hz)
質量(kg)
12.5
電圧(V)
200
電源
三相
消費電力(W)
125/175(50Hz/60Hz)
適合場所
食品工場・下水処理場・塩害地域
騒音値(dB)
49.50/53.50(50Hz/60Hz)
取付ピッチ(mm)
460
風量(m
3
/h)
3760/4360(50Hz/60Hz)