PS-60SHXA3 有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) ステンレス製 三菱電機 77427544

有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) ステンレス製

(1件のレビュー)
返品不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×700×60
内容量1台注文コード77427544品番PS-60SHXA3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×700×60質量(kg)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77427544
2023-08-08
用途: 換気扇更新に伴う交換

風圧式だが、閉じるモーメントの発生には重力のみ使用し、プリロードのバネは使用していない。
従って、適正な風圧が掛かれば全開となり、「抜け」が良い。
4枚シャッターは軽量だが必要十分な強度。
換気扇の更新や換気構造見直しを予定しており、換気扇のさらなる更新にはリピートしたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする