三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
250
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)2400/2400
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)600/810
注文コード
77428506
品番
BFS-240TUA2
参考基準価格(税別)
¥304,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・風量・消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
373×1115×653
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)180/380
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)1100/1100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)600/810
質量(kg)
37
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)47/46.50
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)2400/2400
ダクト径(Φmm)
(出口/入口)300.0/300.0