シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)280 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)8000/8000 消費電力(W)(50Hz/60Hz)2700/3400 注文コード77428567 品番BFS-800TU2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,100,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は羽根径・風量・消費電力など15種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)280 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)433×1842×1112 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)200/450 公称出力(W)(50Hz/60Hz)3500/3500 消費電力(W)(50Hz/60Hz)2700/3400 質量(kg)120 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)60.50/61.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)8000/8000 寸法(mm)【ダクト寸法】(出口横/出口縦)800/300、(入口横/入口縦)800/300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする