三菱電機
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
羽根径(Φmm)
280
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)10000/10000
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3500/4550
注文コード
77428576
品番
BFS-1000TU2
参考基準価格(税別)
¥1,169,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・風量・消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
280
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
433×2062×1232
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)205/455
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)4400/4400
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3500/4550
質量(kg)
150
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)61/62
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)10000/10000
寸法(mm)
【ダクト寸法】(出口横/出口縦)900/300、(入口横/入口縦)900/300