羽根径(Φmm)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×1211×590機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)195/294/117/129公称出力(W)(50Hz/60Hz)300/300消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)372/455/231/262質量(kg)30騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49.50/50/43/42.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1500/1500/1165/995ダクト径(Φmm)(出口/入口)250.0/250.0