三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
250
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1800/1800
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)425/565
注文コード
77428813
品番
BFS-180THU2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300,000
この商品は
羽根径・風量・消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×1211×640
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)167/314
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)550/550
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)425/565
質量(kg)
32
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)50.50/51
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1800/1800
ダクト径(Φmm)
(出口/入口)250.0/250.0