ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77428838 品番 BFS-40SSUA2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
羽根径(Φmm)180 ダクト径(Φmm)(出口/入口)150.0/150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×612×398 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)67/97/37/41 公称出力(W)(50Hz/60Hz)35/35 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)70/85/55/55 質量(kg)10.5 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38/39/29.50/27 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)400/400/245/204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77428874
2023-07-28
用途:
シロッコファン取替
建設業・工事業

商品は特に問題なく。24日発送のところ22日に届けていただきました。モノタロウさんには感謝です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする