曜日別特売
BFS-50SSUA2 ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 77428847

ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電圧(V)100
電源単相
羽根径(Φmm)180
ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0
内容量1台注文コード77428847品番BFS-50SSUA2
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
羽根径(Φmm)180ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×698×441機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)120/190/90/120公称出力(W)(50Hz/60Hz)45/45消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)90/100/65/70質量(kg)12.5騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)40.50/41/37/37.50電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)500/500/430/395
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77428874
2023-07-28
用途: シロッコファン取替
建設業・工事業

商品は特に問題なく。24日発送のところ22日に届けていただきました。モノタロウさんには感謝です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする