羽根径(Φmm)200ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×774×489機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)115/165/83/109公称出力(W)(50Hz/60Hz)110/110消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/210/120/140質量(kg)16騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44.50/39.50/39.50電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)800/800/690/650