ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77428865 品番 BFS-100SSUA2
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
羽根径(Φmm)220 ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×779×509 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)162/260/140/215 公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)220/280/180/225 質量(kg)18 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)50/51/49/50.50 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1000/1000/900/880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77428874
2023-07-28
用途:
シロッコファン取替
建設業・工事業

商品は特に問題なく。24日発送のところ22日に届けていただきました。モノタロウさんには感謝です。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする