三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77428899
品番
BFS-210STUA2
参考基準価格(税別)
¥373,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
250
ダクト径(Φmm)
(出口/入口)300.0/300.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×1016×592
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)200/325
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)490/490
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)535/700
質量(kg)
26.5
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)59/59.50
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)2100/2100