片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)200 電圧(V)200 注文コード77429179 品番BF-21T5
参考基準価格(税別)¥89,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は羽根径・電圧など14種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)200 ダクト径(Φmm)(出口/入口)200/200 寸法(mm)【ダクト寸法】(出口横/出口縦)169/168.5、(入口横/入口縦)169/168.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×330×291 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/50 公称出力(W)(50Hz/60Hz)300/300 消費電力(W)(50Hz/60Hz)305/450 質量(kg)11.1 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)64.50/67.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1548/1650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77429109
2024-06-30
用途:
厨房排気
株式会社巧成舎 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

厨房排気ファン交換、素早い納品で助かります!いつも利用されてもらっていますが、毎回満足です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする