斜流ダクトファン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 注文コード77429249 品番JF-70SA2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥86,300 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900
この商品は電圧・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
ダクト径(Φmm)(出口/入口)250.0/250.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×389×350 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)67/105 公称出力(W)(50Hz/60Hz)55/55 消費電力(W)(50Hz/60Hz)71.50/87 質量(kg)8.5 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)55.50/58.50 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)700/700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする