斜流ダクトファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200 注文コード77429319 品番JF-120TA2
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥73,590
販売価格(税別)
66,900
この商品は電圧・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
ダクト径(Φmm)(出口/入口)300.0/300.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×450×400 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)135/190 公称出力(W)(50Hz/60Hz)140/140 消費電力(W)(50Hz/60Hz)139/205 質量(kg)15 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)61.50/64.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1200/1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする