三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
斜流ダクトファン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200
注文コード
77429346
品番
JF-300TA2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥293,000
販売価格(税込)
¥152,900
販売価格(税別)
¥
139,000
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト径(Φmm)
(出口/入口)400.0/400.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
555×583×500
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)260/370
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)770/770
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)580/870
質量(kg)
28.5
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)71/75
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)3000/3000