三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77430527
品番
VD-13ZC13-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)13/15.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)27.50/28.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×351×286
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)125/130
羽根径(Φmm)
115
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0