天井埋込形換気扇 低騒音

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77430545 品番VD-13ZSC13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.6 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)13/15.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)28.50/29.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×355×286 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)125/130 羽根径(Φmm)115 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77430545 VD-13ZSC13 65106100 VD-13ZSC14 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77430509
2024-06-28
用途:
壊れた換気扇の替わりに。
その他業種

サイズ(特に内部の取付穴の□寸法)を間違えないようにすれば、壊れてしまった換気扇とトレードインが可能になります。 音も多少静穏化しました。

対象商品:
77430685
2023-06-09
用途:
洗面所の換気用
株式会社 岡本電器 様 (卸売・小売業)

音が静かです。換気風量も充分あり おすすめです。次回も三菱電機の換気扇を 使います。

1人が参考にしています
対象商品:
77430378
2023-02-24
用途:
運転しなくなった故障品の取り替え
サービス業

既存機種の取替で使用。サイズが数o異なったので、開口部への設置時には切削が必要。
取り付けには大きな問題になることはなかった。最大外形寸法を示してもらえると事前に工具を用意できたが、カッターナイフで対応できたので今回は良しとした。以上。

対象商品:
77430509
2023-03-31
用途:
旧タイプ品との交換
製造業

旧タイプ品(VD-13ZC9)と完全互換品であり、楽に交換できました。

対象商品:
77430448
2022-09-16
用途:
浴室及びサニタリー用に使用
不動産業

現在工事進行中ですが24時間換気対応との事でメーカー様にも違いなど確認したところ
モーターの耐久性が通常タイプと違うとのことですが開口寸法も既存とさほど変わらず
音も気にならず施工も(結線含め)複雑化していないので既存s/wと併用でもいけそうです。

対象商品:
77430378
2022-07-08
用途:
DIYで交換しました。
ウインドクリーニング・ピノ 様

静かなモデルを探していました。21dbはすごくしずかですよ・トイレ用ですがトイレというところは静かだと,用を足してほっとする、レスト ルーム これが静かだと夜鷹な時間が流れてゆく気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする