天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77430746 品番VD-15ZPC13-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)3.3 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)22/24.50/7/7 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)34.50/34.50/18/17.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×401×330 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)220/220/95/90 羽根径(Φmm)140 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77430746 VD-15ZPC13-BL 65106188 VD-15ZPC14-BL 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77430405
2023-12-15
用途:
バスルーム換気
カーメイク小山内 様

商品の取り付けがスムーズで、使用した感想は、音が静かで、吸引力が思ったより、強い。

対象商品:
77430405
2023-02-14
用途:
浴室の換気扇交換
HOUSE PLUS 様 (建設業・工事業)

換気扇でも沢山の商品がある中で価格帯でも商品的にも満足できる物かと思います。
パイプ連結部がもう少し上にあるといいかと思います。
下地を厚いものが取付けずらい!

対象商品:
77430405
2022-11-02
用途:
浴室の換気 音が大きくなったので交換
有限会社八銀 様 (不動産業)

全体がプラスチック製になり、元の穴になじみやすく取り付けも楽

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする