質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30.50/35/11.50/12
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37/36.50/18/18
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×499×430
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)265/260/110/110
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0