換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77431193 品番VD-10ZCC7-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)8.40/10.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)30.50/31.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×312×230 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)90/95 羽根径(Φmm)100 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77431193 VD-10ZCC7-C 65106757 VD-10ZCC8-C 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 1台 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする