質量(kg)3.8
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)17/18/7/7.50
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30.50/29.50/18.50/18
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×404.50×330
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/175/95/90
羽根径(Φmm)140
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0