三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77431446
品番
VD-13ZF13-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)13.50/15.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)29/28.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
222×479×330
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)175/170
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77431446
VD-13ZF13-BL
65106879
VD-13ZF14-BL
天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用
三菱電機
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)