ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)180 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)54/62/39/42 注文コード77431918 品番VD-20ZXP13-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は羽根径・消費電力など9種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.9 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)54/62/39/42 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42.50/42/37/36 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)303×485.50×380 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)500/480/400/380 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77431918 VD-20ZXP13-FP 65106380 VD-20ZXP14-FP ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機 ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする