ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77432076 品番 VD-23ZXP13-FP
参考基準価格(税別)¥79,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(kg)9.8 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)78/90/57/63 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44.50/43.50/40/39 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×570×470 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)700/670/550/520 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする