ダクト用換気扇 / 低騒音グリル別売タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77432146 品番VD-25ZX13-IN
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)8.6 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)80/90/57/63 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/45/39.50/38.50 ダクト径(Φmm)(EA)200.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×497×438 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)800/750/600/570 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする