ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)180 消費電力(W)(50Hz/60Hz)35/40 注文コード77432268 品番VD-18ZP13
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は羽根径・消費電力など9種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5.9 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)35/40 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/33.50 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×485.50×380 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)370/350 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする