三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
200
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)95/106/44/47
注文コード
77432329
品番
VD-23ZP13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72,300
この商品は
羽根径・消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
10.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)95/106/44/47
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/45/35/33
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
293×572×474
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)760/700/460/400
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77432329
VD-23ZP13
73468599
VD-23ZP14
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
三菱電機
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)