質量(kg)10.5
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)74/82/50/55
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/43/38.50/37.50
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×590×510
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/570/460/430
羽根径(Φmm)230
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0