質量(kg)7
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)22/22/6.50/6.50
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39.50/26.50/26.50
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×572.50×475
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)480/480/280/280
羽根径(Φmm)230
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)150.0/150.0