24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77433135 品番 V-08PTLD8
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
質量(kg)0.6 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2.10/2.40/1.30/1.40 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)21/23.50/16/16 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×170×115.50 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)75/85/45/47 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする