24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77433178 品番 V-12PHLD8
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(kg)0.9 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)3/3.30/2.30/2.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)28/30/21/21 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×210×128 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)135/145/105/105 羽根径(Φmm)105 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする