三菱電機
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(温度センサータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)75/80/44/46
注文コード
77433686
品番
V-08PETLD7
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
風量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)3.40/3.60/2.50/2.50
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)23.50/26.50/16/16.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×114
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)75/80/44/46
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0