三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77433729
品番
V-08PED7-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×114
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77433729
V-08PED7-BE
77433713
V-08PED7
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)
三菱電機
1台
¥
7,298
税込
¥
8,028
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)