曜日別特売
V-08PQFF4 給気用ファン 三菱電機 77433896

給気用ファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30/34/22.50/22.50注文コード77433896品番V-08PQFF4
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)3.10/3.80/1.60/1.90電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)28/32/22.50/22.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30/34/22.50/22.50羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする