三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の パイプファン
パイプ用ファン / (給気用)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77433984
品番
V-12PPQ7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)4.30/5
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)36/36
ダクト径(Φmm)
(OA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×210×109
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)110/110
羽根径(Φmm)
105
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0