質量(kg)9.1
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1250/1250/26/25
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45.50/46/33/29
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)259×553×443
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/145/120
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0