一般家庭用換気扇 / BL認定品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77434824 品番 EX-20FM8-BL
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
質量(kg)2.8 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)21/23.50/13/15 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/41.50/32.50/33.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×300×137 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/702/486/522 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする