※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード77435786 品番FLR40SEXDMX36F3D
参考基準価格(税別)¥91,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)3240 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)6700 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
注意
※密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S・・・/M-Xをご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度10℃〜40℃での屋内使用としてください。
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
※銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする