※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード77435813 品番FLR32SEXNMXF3
参考基準価格(税別)¥56,250 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

電球の種類蛍光灯 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)32 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)830 質量(g)175 全光束(Lm)2350 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用下さい。
※内面導電被膜方式ランプは銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする