※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管蛍光灯〈ハイライト〉 直管・スタータ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード77435874 品番FL6WFF31P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300

スタータ形の蛍光灯です。

電球の種類蛍光灯 口金G5 定格消費電力(W)6 バルブ径(Φmm)15.5 長さ(mm)210.7 質量(g)21 全光束(Lm)215 定格寿命(時間)3000 色温度(K)4200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする