※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード77435926 品番FLR40SEXNMXF3D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥91,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)40 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)5000 電球の種類蛍光灯
注意
※密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S・・・/M-Xをご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度10℃〜40℃での屋内使用としてください。
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
※銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする