※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツイン1蛍光灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77436188 品番FPL9EXNF3
在庫数量:残り106点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,198

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。

長さ(mm)135 形状ツイン 質量(g)37 口金GX10q-1 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)9 色温度(K)5000 適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E) 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
注意
※必ず専用器具でご使用ください。ツイン1(6形・9形・13形・18形)はU形蛍光灯と互換性があります。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
※一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。4形はFL4用、6形はFL6用、9形はFL10用、13形はFL15用、18形はFL20用、27形はFL30用、28形はFL32用、36形はFL40用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。55形、96形は適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
※36形・55形・96形は、低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃〜40℃でご使用ください。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
※フック包装商品にもなります。但し、36形・55形のパルック白色・パルック温白色及び96形はフック包装ではありません。
※口金(GX10q-1・-2・GY10q-3・-4・-5・-6・-7・-8)は、各々形状が異なる。基本形が同じでも溝が異なる消費電力により、口金・ソケットが異なる為、Wが違うと互換性無し。誤使用によるトラブル防

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする