※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HfプレミアL蛍光灯(Hf器具専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード77436249 品番FHF32EDHLF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120,000

従来Hf蛍光灯比2.5倍の長寿命と、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術(プレミアコーティング)及び蛍光体品質向上で、快適な明るさを持続させた蛍光灯です。

電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)32、45 バルブ径(Φmm)25.5 長さ(mm)1198 質量(g)185 全光束(Lm)3310、4650 定格寿命(時間)30000 色温度(K)6700
注意
※必ず、HF表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
※定格表の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77436249 FHF32EDHLF3 77435935 FHF32EXDHF3D Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック) Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック) 1箱(25本) 42,980 税込47,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする