※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL10ECWF3 パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック) 77436267 FL10ECWF3 パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック) 77436267

パルック蛍光灯 直管・スタータ形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77436267 品番FL10ECWF3
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)520 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)7200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E) 光色クール色(昼光色) 電球の種類蛍光灯
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする