※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード77436319 品番FHL27EXNF3
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

パルック蛍光灯(直管)を、徹底的に細くした<スリム型>です。

長さ(mm)420 質量(g)43 口金G5 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)1600 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)15.5 色温度(K)5000 電球の種類蛍光灯
注意
※必ず専用器具でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
LEDは嫌い
小林園芸 様 (農・林・水産業)

家中LEDに換えてから、老眼の進みが早くなった気が・・・
実際にLEDの手元照明は目が痛くなり好きではない。
蛍光灯全廃、大反対!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする