表面保護フィルム

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 77436583 品番 200T 1250X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。
伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。

透明 テープ幅(mm)1250 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.055 基材特殊ポリオレフィン 粘着剤アクリル系 粘着力2.00N/25mm 用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に トラスコ品番259-0024 幅(mm)1250 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 伸び(%)550(JIS Z 0237) 主な用途保護用 引張強度(N/15mm)25 粘着力(N/25mm)2.00 粘着タイプ中粘着・伸び・耐熱性・透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする